- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- トラクター 爪のおすすめ人気ランキング
トラクター 爪のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新122件の「トラクター 爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタトラクターロータリー爪」、「ロータリー刃」、「コバシ」などの商品も取り扱っております。
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
224
幅(mm)
49
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
140
質量(g)
約550
取付寸法(mm)
幅24
取付ボルト
11mm
先幅(mm)
58
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト
3/8×30mm
材質
特殊鋼
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容
3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
150
取付ボルト
3/8×30mm
取付幅(mm)
25
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×35×150
質量(g)
550
穴径(mm)
11
取付寸法(mm)
(幅)24、(厚さ)10
色
赤
材質
特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番
355-0427
厚さ(mm)
19
全長(mm)
485
質量(g)
650
対辺寸法(mm)
17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
首振角度(°)
40
材質(ソケット)
Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)
耐荷重N・m(kgf・m)
(水平)592
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。耐摩耗性に優れたG爪です。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品
シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)
1.37
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
最大トルク(N・m)
949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
104×61×185
空気消費量(m3/min)
0.3
エアーインレット
1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
16
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
セット内容
C180L 5本・C180R 5本。C55BL 1本・C55BR 1本。C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)
140、135、110
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
11
1セット
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)
480
質量(g)
630
トラスコ品番
848-9199
材質
クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです